Eriks
SMC

SMC Mannelijke knie, KFL10N-02, KF Serie, L-vormig, Buitendraad BSPT (R), 1/4 Draad, 10 mm Buis OD

  • ERIKS:24125945
Image 1
▪ Model: KFL10N-02 (buitendiameter slang ø10, binnendiameter slang ø7,5, schroefdraad 1/4) (kunststof klemring)
▪ Afdichtmiddel: Zonder afdichtmiddel
Opslaan in lijst

€ 4,11/ stukexcl. btw

€ 4,97incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KF
Type
Male Elbow
Fabrikant ID
KFL10N-02
Vorm
L-vormig
Materiaal
Messing
Buitendiameter leiding
10 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/4
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht
Materiaal moer
C3604BD
Anti-spark model
Ja
Verlengd
Nee
Gewicht
38 g
H1
12 mm
H2
17 mm
L1
31.8 mm
L2
24.5 mm
L3
22 mm
M
18.8