Eriks
SMC

SMC Mannelijke knie, KCL10-03S, KC Serie, L-vormig, Buitendraad BSPT (R), 3/8 Draad, 10 mm Buis OD

  • ERIKS:24125873
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: Ø10
▪ Poortgrootte toepasbare slang: 03 (R(PT) 3/8, Rc(PT) 3/8)
▪ Afdichtmiddel: S (afdichtmiddel)
Opslaan in lijst

€ 9,99/ stukexcl. btw

€ 12,09incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KC
Type
Male Elbow
Fabrikant ID
KCL10-03S
Vorm
L-vormig
Materiaal
Aluminium / Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
10 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
3/8
Werkdruk
van 10 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht
Precoating schroefdraad
Ja
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal moer
C3604BD
Verlengd
Nee
Gewicht
38 g
D1
18.5 mm
D2
17 mm
H
17 mm
L1
38 mm
L2
35.9 mm
M
24