€ 9,16/ stukexcl. btw
€ 11,08incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KC |
Type | Male Elbow |
Fabrikant ID | KCL08-03S |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Aluminium / Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 8 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 3/8 |
Werkdruk | van 10 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Medium | Lucht |
Precoating schroefdraad | Ja |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal gripring | Roestvaststaal RVS 304 |
Materiaal moer | C3604BD |
Verlengd | Nee |
Gewicht | 37 g |
H | 17 mm |