€ 8,55/ stukexcl. btw
€ 10,35incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KC |
Type | Male Elbow |
Fabrikant ID | KCL06-M5 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Aluminium / Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad (M) |
Draadmaat | M 5x0.8 |
Werkdruk | van 10 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Medium | Lucht |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal gripring | Roestvaststaal RVS 304 |
Materiaal moer | C3604BD |
Verlengd | Nee |
Gewicht | 7 g |
D1 | 12.8 mm |
D2 | 8 mm |
H | 8 mm |
L1 | 26.8 mm |
L2 | 17.4 mm |
M | 19.5 |