Eriks
SMC

SMC Mannelijke knie, KCL06-01S, KC Serie, L-vormig, Buitendraad BSPT (R), 1/8 Draad, 6 mm Buis OD

  • ERIKS:24125865
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: Ø6
▪ Poortgrootte toepasbare slang: 01 (R(PT)1/8)
▪ Afdichtmiddel: S (afdichtmiddel)
Opslaan in lijst

€ 8,44/ stukexcl. btw

€ 10,21incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KC
Type
Male Elbow
Fabrikant ID
KCL06-01S
Vorm
L-vormig
Materiaal
Aluminium / Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/8
Werkdruk
van 10 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht
Precoating schroefdraad
Ja
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal moer
C3604BD
Verlengd
Nee
Gewicht
14 g
H
12 mm