Eriks
SMC

SMC Mannelijke knie, KCL04-01S, KC Serie, L-vormig, Buitendraad BSPT (R), 1/8 Draad, 4 mm Buis OD

  • ERIKS:24125863
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: Ø4
▪ Poortgrootte toepasbare slang: 01 (R(PT)1/8)
▪ Afdichtmiddel: S (afdichtmiddel)
Opslaan in lijst

€ 8,21/ stukexcl. btw

€ 9,93incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KC
Type
Male Elbow
Fabrikant ID
KCL04-01S
Vorm
L-vormig
Materiaal
Aluminium / Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
4 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/8
Werkdruk
van 10 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht
Precoating schroefdraad
Ja
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal moer
C3604BD
Verlengd
Nee
Gewicht
11 g
D1
10.4 mm
D2
10 mm
H
10 mm
L1
25.3 mm
L2
23 mm
M
18