€ 3,62/ stukexcl. btw
€ 4,38incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KA |
Type | Male Elbow |
Fabrikant ID | KAL08-U02 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | PBT/Messing |
Buitendiameter leiding | 8 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad (UNI) |
Draadmaat | 1/4 |
Werkdruk | van 10 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 40 °C |
Medium | Lucht |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | PBT |
Materiaal moer | C3604BD |
Verlengd | Nee |
Gewicht | 16 g |
D1 | 15.2 mm |
D2 | 12 mm |
H | 14 mm |
L1 | 23 mm |
L2 | 24.5 mm |
M | 18.5 |