Eriks
SMC

SMC Mannelijke knie, KAL04-U01, KA Serie, L-vormig, Buitendraad (UNI), 1/8 Draad, 4 mm Buis OD

  • ERIKS:24125777
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: 04 (Ø4)
▪ Poortgrootte toepasbare slang: U01 (Uni 1/8")
Opslaan in lijst

€ 3,17/ stukexcl. btw

€ 3,84incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KA
Type
Male Elbow
Fabrikant ID
KAL04-U01
Vorm
L-vormig
Materiaal
PBT/Messing
Buitendiameter leiding
4 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (UNI)
Draadmaat
1/8
Werkdruk
van 10 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 40 °C
Medium
Lucht
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
PBT
Materiaal moer
C3604BD
Verlengd
Nee
Gewicht
8 g
D1
10.4 mm
D2
10 mm
H
10 mm
L1
18 mm
L2
20 mm
M
16