€ 2,99/ stukexcl. btw
€ 3,62incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KA |
Type | Male Elbow |
Fabrikant ID | KAL04-M5 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | PBT/Messing |
Buitendiameter leiding | 4 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad (M) |
Draadmaat | M 5x0.8 |
Werkdruk | van 10 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 40 °C |
Medium | Lucht |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | PBT |
Materiaal moer | C3604BD |
Verlengd | Nee |
Gewicht | 4 g |
D1 | 10.4 mm |
D2 | 8 mm |
H | 8 mm |
L1 | 18 mm |
L2 | 15.5 mm |
M | 16 |