Eriks
SMC

SMC Mannelijke connector, KXH06-01S, KX Serie, Rechte vorm, Buitendraad BSPT (R), 1/8 Draad, 6 mm Buis OD

  • ERIKS:24127921
Image 1
▪ Model: H (rechte inschroefkoppeling)
▪ Toepasbare buitendiameter slang: Ø6
▪ Poortgrootte: 01 [R(PT)1/8]
▪ Afdichtmiddel: S (afdichtmiddel)
Opslaan in lijst

€ 44,57/ stukexcl. btw

€ 53,93incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KX
Type
Male Connector
Fabrikant ID
KXH06-01S
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/8
Werkdruk
van 10 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht
Precoating schroefdraad
Ja
Materiaal afdichting
FPM (FKM)
Materiaal ontspanring
Polyacetaal
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal moer
C3604BD, Roestvast staal 304
Verlengd
Nee
Gewicht
20 g
D1
12.8 mm
D2
15 mm
H
14 mm
L
42 mm
M
17