Eriks
SMC

SMC Mannelijke connector, KSH10-04S, KS Serie, Rechte vorm, Buitendraad BSPT (R), 1/2 Draad, 10 mm Buis OD

  • ERIKS:24127840
Image 1
▪ Model: H (rechte inschroefkoppeling)
▪ Toepasbare buitendiameter slang: Ø10 mm
▪ Poortgrootte: 04 (R[PT] 1/2)
▪ Afdichtmiddel: S [Sealant]
Opslaan in lijst

€ 24,65/ stukexcl. btw

€ 29,83incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KS
Type
Male Connector
Fabrikant ID
KSH10-04S
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
10 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/2
Werkdruk
van 10 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht
Precoating schroefdraad
Ja
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
Polyacetaal
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal moer
C3604BD, Roestvast staal 304
Verlengd
Nee
Gewicht
81 g
D1
18.5 mm
D2
22 mm
H
22 mm
L
57.5 mm