€ 13,99/ stukexcl. btw
€ 16,93incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KS |
Type | Male Connector |
Fabrikant ID | KSH06-02S |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | PBT |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 1/4 |
Werkdruk | van 10 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Medium | Lucht |
Precoating schroefdraad | Ja |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | Polyacetaal |
Materiaal gripring | Roestvaststaal RVS 304 |
Materiaal moer | C3604BD, Roestvast staal 304 |
Verlengd | Nee |
Gewicht | 23 g |
D1 | 12.8 mm |
D2 | 14 mm |
H | 14 mm |
L | 42.5 mm |
M | 17 |