€ 13,33/ stukexcl. btw
€ 16,13incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KS |
Type | Male Connector |
Fabrikant ID | KSH04-M5 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | PBT |
Buitendiameter leiding | 4 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad (M) |
Draadmaat | M 5x0.8 |
Werkdruk | van 10 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Medium | Lucht |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | Polyacetaal |
Materiaal gripring | Roestvaststaal RVS 304 |
Materiaal moer | C3604BD, Roestvast staal 304 |
Verlengd | Nee |
Gewicht | 9 g |
D1 | 10.4 mm |
D2 | 12 mm |
H | 8 mm |
L | 36.5 mm |
M | 16 |