Eriks
SMC

SMC Mannelijke connector, KRH12-02S, KR Serie, Rechte vorm, Buitendraad BSPT (R), 1/4 Draad, 12 mm Buis OD

  • ERIKS:24127774
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: Ø12
▪ Poortgrootte toepasbare slang: 02 [R(PT) 1/4]
Opslaan in lijst

€ 5,32/ stukexcl. btw

€ 6,44incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KR
Type
Male Connector
Fabrikant ID
KRH12-02S
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
12 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/4
Werkdruk
van 10 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
PBT
Verlengd
Nee
Gewicht
42 g
H
19 mm
L
34.5 mm
M
22