€ 3,17/ stukexcl. btw
€ 3,84incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KR |
Type | Male Connector |
Fabrikant ID | KRH08-02S |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | PBT |
Buitendiameter leiding | 8 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 1/4 |
Werkdruk | van 10 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Medium | Lucht, Water |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | PBT |
Verlengd | Nee |
Gewicht | 19 g |
H | 14 mm |
L | 26.5 mm |
M | 18.5 |