Eriks
SMC

SMC Mannelijke connector, KRH06-03S, KR Serie, Rechte vorm, Buitendraad BSPT (R), 3/8 Draad, 6 mm Buis OD

  • ERIKS:24127763
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: Ø6
▪ Poortgrootte toepasbare slang: 03 [R(PT) 3/8]
Opslaan in lijst

€ 2,90/ stukexcl. btw

€ 3,51incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KR
Type
Male Connector
Fabrikant ID
KRH06-03S
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
3/8
Werkdruk
van 10 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
PBT
Materiaal moer
C3604BD
Verlengd
Nee
Gewicht
27 g
H
17 mm
L
22 mm
M
17