Eriks
SMC

SMC Mannelijke connector, KQG2H12-03S, KQG2 Serie, Rechte vorm, Buitendraad BSPT (R), 3/8 Draad, 12 mm Buis OD

  • ERIKS:12745244
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: 12 (Ø12)
▪ Poortgrootte: 03 (R3/8)
▪ Afdichtmiddel: S (afdichtmiddel)
Opslaan in lijst

€ 30,11/ stukexcl. btw

€ 36,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQG2
Type
Male Connector
Fabrikant ID
KQG2H12-03S
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316
Buitendiameter leiding
12 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
3/8
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 150 °C
Medium
Lucht, Water, Stoom
Precoating schroefdraad
Ja
Materiaal afdichting
FPM (FKM)
Materiaal ontspanring
Roestvaststaal RVS 316
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 316
Materiaal moer
Roestvaststaal RVS 316
Verlengd
Nee
Gewicht
20.5 g
D
18.5 mm
H
19 mm
L
24.7 mm