Eriks
SMC

SMC Mannelijke connector, KQB2S04-M5, KQB2 Serie, Rechte vorm, Buitendraad (M), M 5x0.8 Draad, 4 mm Buis OD

  • ERIKS:14204628
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: 04 (Ø4)
▪ Poortgrootte: M5 schroefdraad (M5X0.8)
▪ Afdichtmiddel: Geen
Opslaan in lijst

€ 2,59/ stukexcl. btw

€ 3,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQB2
Type
Male Connector
Fabrikant ID
KQB2S04-M5
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
4 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (M)
Draadmaat
M 5x0.8
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 150 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
FPM (FKM)
Materiaal ontspanring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal moer
C3604
Verlengd
Nee
Gewicht
3.9 g
D
9 mm
H
2 mm
L
17.1 mm
M
12.6