Eriks
SMC

SMC Mannelijke connector, KQB2H10-03S, KQB2 Serie, Rechte vorm, Buitendraad BSPT (R), 3/8 Draad, 10 mm Buis OD

  • ERIKS:13579359
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: 10 (Ø10)
▪ Poortgrootte: 03 (R3/8)
▪ Afdichtmiddel: S (afdichtmiddel)
Opslaan in lijst

€ 3,93/ stukexcl. btw

€ 4,76incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQB2
Type
Male Connector
Fabrikant ID
KQB2H10-03S
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
10 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
3/8
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 150 °C
Medium
Lucht, Water
Precoating schroefdraad
Ja
Materiaal afdichting
FPM (FKM)
Materiaal ontspanring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal moer
C3604
Verlengd
Nee
Gewicht
21.6 g
D
16.4 mm
H
17 mm
L
23 mm
M
17