Eriks
SMC

SMC Mannelijke connector, KQB2H08-03S, KQB2 Serie, Rechte vorm, Buitendraad BSPT (R), 3/8 Draad, 8 mm Buis OD

  • ERIKS:12562415
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: 08 (Ø8)
▪ Poortgrootte: 03 (R3/8)
▪ Afdichtmiddel: S (afdichtmiddel)
Opslaan in lijst

€ 3,45/ stukexcl. btw

€ 4,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQB2
Type
Male Connector
Fabrikant ID
KQB2H08-03S
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
3/8
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 150 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
FPM (FKM)
Materiaal ontspanring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal moer
C3604
Verlengd
Nee
Gewicht
26 g
D
13.4 mm