Eriks
SMC

SMC Mannelijke connector, KQB2H08-02S, KQB2 Serie, Rechte vorm, Buitendraad BSPT (R), 1/4 Draad, 8 mm Buis OD

  • ERIKS:14204674
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: 08 (Ø8)
▪ Poortgrootte: 02 (R1/4)
▪ Afdichtmiddel: S (afdichtmiddel)
Opslaan in lijst

€ 3,07/ stukexcl. btw

€ 3,71incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQB2
Type
Male Connector
Fabrikant ID
KQB2H08-02S
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/4
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 150 °C
Medium
Lucht, Water
Precoating schroefdraad
Ja
Materiaal afdichting
FPM (FKM)
Materiaal ontspanring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal moer
C3604
Verlengd
Nee
Gewicht
13.5 g
D
13.4 mm
H
14 mm
L
22.3 mm
M
16.1