€ 3,07/ stukexcl. btw
€ 3,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KQB2 |
Type | Male Connector |
Fabrikant ID | KQB2H08-01S |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 8 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 1/8 |
Werkdruk | van -1 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 150 °C |
Medium | Lucht, Water |
Precoating schroefdraad | Ja |
Materiaal afdichting | FPM (FKM) |
Materiaal ontspanring | Roestvaststaal RVS 304 |
Materiaal moer | C3604 |
Verlengd | Nee |
Gewicht | 13.5 g |
D | 13.4 mm |
H | 14 mm |
L | 24.5 mm |
M | 16.1 |