€ 8,19/ stukexcl. btw
€ 9,91incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KQ2 |
Type | Male Connector |
Fabrikant ID | KQ2H13-37AS |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Messing |
Buitendiameter leiding | 13 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad (NPT) |
Draadmaat | 1/2 |
Werkdruk | van -1 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Medium | Lucht, Water |
Precoating schroefdraad | Ja |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal gripring | Roestvaststaal RVS 304 |
Materiaal inschroefplug | Messing |
Materiaal moer | C3604 |
Verlengd | Nee |
Gewicht | 47.1 g |
A | Messing |
D | 19 mm |
H | 22.23 mm |
L | 28 mm |
M | 17 |