Eriks
SMC

SMC Mannelijke connector, KQ2H10-G02A, KQ2 Serie, Rechte vorm, Buitendraad BSPP (G), 1/4 Draad, 10 mm Buis OD

  • ERIKS:13214843
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: ø 10
▪ Poortgrootte: G 1/4
▪ Schroefdraadmateriaal /
oppervlaktebehandeling: A (Brass)
▪ Afdichtmiddel: Geen (behalve voor poortgroottes
▪ Release Button: Round Type
Opslaan in lijst

€ 4,06/ stukexcl. btw

€ 4,91incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
Male Connector
Fabrikant ID
KQ2H10-G02A
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing
Buitendiameter leiding
10 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/4
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal inschroefplug
Messing
Verlengd
Nee
Gewicht
16.8 g
A
Messing
D
15.6 mm
H
17 mm
L
22.8 mm
M
15.6