Eriks
SMC

SMC Mannelijke connector, KQ2H08-G01N, KQ2 Serie, Rechte vorm, Buitendraad BSPP (G), 1/8 Draad, 8 mm Buis OD

  • ERIKS:13257581
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: ø 8
▪ Poortgrootte: G 1/8
▪ Schroefdraadmateriaal /
oppervlaktebehandeling: N (Brass + Electroless Nickel Plated)
▪ Afdichtmiddel: Geen (behalve voor poortgroottes
▪ Release Button: Round Type
Opslaan in lijst

€ 2,72/ stukexcl. btw

€ 3,29incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
Male Connector
Fabrikant ID
KQ2H08-G01N
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/8
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal moer
C3604
Verlengd
Nee