Eriks
SMC

SMC Mannelijke connector, KQ2H08-03AS, KQ2 Serie, Rechte vorm, Buitendraad BSPT (R), 3/8 Draad, 8 mm Buis OD

  • ERIKS:12408381
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: ø 8
▪ Poortgrootte: R, Rc 3/8
▪ Schroefdraadmateriaal /
oppervlaktebehandeling: A (Brass)
▪ Afdichtmiddel: S (met schroefdraadafdichtmiddel)
▪ Release Button: Round Type
Opslaan in lijst

€ 2,80/ stukexcl. btw

€ 3,39incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

160 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
Male Connector
Fabrikant ID
KQ2H08-03AS
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
3/8
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Precoating schroefdraad
Ja
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal inschroefplug
Messing
Materiaal moer
C3604, Roestvast staal 303
Verlengd
Nee
Gewicht
21 g
A
Messing
D
13 mm
H
17 mm
L
18.1 mm
M
14.2