Eriks
SMC

SMC Mannelijke connector, KQ2H01-U01A, KQ2 Serie, Rechte vorm, Buitendraad (UNI), 1/8 Draad, 1/8" Buis OD

  • ERIKS:12235571
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: ø 1/8
▪ Poortgrootte: Uni 1/8
▪ Schroefdraadmateriaal /
oppervlaktebehandeling: A (Brass)
▪ Afdichtmiddel: Geen (behalve voor poortgroottes
▪ Release Button: Round Type
Opslaan in lijst

€ 7,01/ stukexcl. btw

€ 8,48incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
Male Connector
Fabrikant ID
KQ2H01-U01A
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing
Buitendiameter leiding
1/8 in
Type schroefdraad
Buitendraad (UNI)
Draadmaat
1/8
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal inschroefplug
Messing
Verlengd
Nee
Gewicht
7.9 g
A
Messing
D
6.7 mm
H
11.11 mm
L
15.2 mm
M
13.3