Eriks
SMC

SMC Mannelijke connector, KQ2H01-33AS, KQ2 Serie, Rechte vorm, Buitendraad (NPT), 1/16 Draad, 1/8" Buis OD

  • ERIKS:24126765
Image 1
▪ Rechte inschroefkoppeling.
▪ Toepasbare slangbuitendiameters: ø2, ø3,2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8 en ø1/2.
▪ Toepasbare poortgroottes: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16 en 10-32 UNF.
Opslaan in lijst

€ 4,32/ stukexcl. btw

€ 5,23incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
Male Connector
Fabrikant ID
KQ2H01-33AS
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing
Buitendiameter leiding
1/8 in
Type schroefdraad
Buitendraad (NPT)
Draadmaat
1/16
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal inschroefplug
Messing
Materiaal moer
C3604
Verlengd
Nee
Gewicht
6 g
A
Messing
D
6.7 mm
H
9.5 mm
L
19.3 mm
M
13.3