€ 1,58/ stukexcl. btw
€ 1,91incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KQ2 |
Type | Male Connector |
Fabrikant ID | KQ2H01-32A |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Messing |
Buitendiameter leiding | 1/8 in |
Type schroefdraad | Buitendraad (UNF) |
Draadmaat | 10-32 |
Werkdruk | van -1 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Medium | Lucht, Water |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal gripring | Roestvaststaal RVS 304 |
Materiaal inschroefplug | Messing |
Verlengd | Nee |
Gewicht | 2.7 g |
D | 6.7 mm |
H | 7 mm |
L | 17.4 mm |
M | 13.3 |