Eriks
SMC

SMC Mannelijke connector, KPQH08-01, KP Serie, Rechte vorm, Buitendraad BSPT (R), 1/8 Draad, 8 mm Buis OD

  • ERIKS:24126637
Image 1
▪ Specificaties: Q [Brass (Electroless Nickel Plating)]
▪ Toepasbare buitendiameter slangen: ø8
▪ Aansluiting: R 1/8
Opslaan in lijst

€ 5,44/ stukexcl. btw

€ 6,58incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KP
Type
Male Connector
Fabrikant ID
KPQH08-01
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
PP
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/8
Werkdruk
van 10 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
PP
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal schroefdraaddichting
NBR
Materiaal moer
Messing
Verlengd
Nee
Gewicht
14 g
H
14 mm
L
32.6 mm
M
21.5