Eriks
SMC

SMC Mannelijke connector, KPQH06-M5, KP Serie, Rechte vorm, Buitendraad (M), M 5 Draad, 6 mm Buis OD

  • ERIKS:24126636
Image 1
▪ Specificaties: Q [Brass (Electroless Nickel Plating)]
▪ Toepasbare buitendiameter slangen: ø6
▪ Aansluiting: M5 x 0,8
Opslaan in lijst

€ 5,90/ stukexcl. btw

€ 7,14incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KP
Type
Male Connector
Fabrikant ID
KPQH06-M5
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
PP
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (M)
Draadmaat
M 5
Werkdruk
van 10 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
PP
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal schroefdraaddichting
NBR
Materiaal moer
Messing
Verlengd
Nee
Gewicht
5 g
D
12 mm
H
8 mm
L
26.3 mm
M
19.5