Eriks
SMC

SMC Mannelijke connector, KPQH06-01, KP Serie, Rechte vorm, Buitendraad BSPT (R), 1/8 Draad, 6 mm Buis OD

  • ERIKS:24126634
Image 1
▪ Specificaties: Q [Brass (Electroless Nickel Plating)]
▪ Toepasbare buitendiameter slangen: ø6
▪ Aansluiting: R 1/8
Opslaan in lijst

€ 5,39/ stukexcl. btw

€ 6,52incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KP
Type
Male Connector
Fabrikant ID
KPQH06-01
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
PP
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/8
Werkdruk
van 10 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
PP
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal schroefdraaddichting
NBR
Materiaal moer
Messing
Verlengd
Nee
Gewicht
7 g
H
12 mm
L
25.6 mm
M
19.5