Eriks
SMC

SMC Mannelijke connector, KPH12-04, KP Serie, Rechte vorm, Buitendraad BSPT (R), 1/2 Draad, 12 mm Buis OD

  • ERIKS:24126616
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slangen: ø12
▪ Aansluiting: R 1/2
Opslaan in lijst

€ 6,32/ stukexcl. btw

€ 7,65incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KP
Type
Male Connector
Fabrikant ID
KPH12-04
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
PP
Buitendiameter leiding
12 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/2
Werkdruk
van 10 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Medium
Lucht, stikstofgas, water
Materiaal afdichting
EPDM
Materiaal ontspanring
PP
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal schroefdraaddichting
EPDM
Materiaal moer
PP
Verlengd
Nee
Gewicht
13 g
H
22 mm
L
34.5 mm
M
25