€ 4,89/ stukexcl. btw
€ 5,92incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KP |
Type | Male Connector |
Fabrikant ID | KPH06-02 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | PP |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 1/4 |
Werkdruk | van 10 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Medium | Lucht, stikstofgas, water |
Materiaal afdichting | EPDM |
Materiaal ontspanring | PP |
Materiaal gripring | Roestvaststaal RVS 304 |
Materiaal schroefdraaddichting | EPDM |
Materiaal moer | PP |
Verlengd | Nee |
Gewicht | 5 g |
H | 14 mm |
L | 26.4 mm |
M | 19.5 |