Eriks
SMC

SMC Mannelijke connector, KPH04-02, KP Serie, Rechte vorm, Buitendraad BSPT (R), 1/4 Draad, 4 mm Buis OD

  • ERIKS:24126606
Image 1
▪ Model: KPH04-02 (rechte inschroefkoppeling) (slangmaat ø4 - schroefdraad 1/4)
Opslaan in lijst

€ 4,89/ stukexcl. btw

€ 5,92incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KP
Type
Male Connector
Fabrikant ID
KPH04-02
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
PP
Buitendiameter leiding
4 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/4
Werkdruk
van 10 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Medium
Lucht, stikstofgas, water
Materiaal afdichting
EPDM
Materiaal ontspanring
PP
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal schroefdraaddichting
EPDM
Materiaal moer
PP
Verlengd
Nee
Gewicht
4 g
H
14 mm
L
25.4 mm
M
18