Eriks
SMC

SMC Mannelijke connector, KPGH04-M5, KP Serie, Rechte vorm, Buitendraad (M), M 5 Draad, 4 mm Buis OD

  • ERIKS:24126594
Image 1
▪ Specificaties: G [roestvast staal (SUS304)]
▪ Toepasbare buitendiameter slangen: ø4
▪ Aansluiting: M5 x 0,8
Opslaan in lijst

€ 16,32/ stukexcl. btw

€ 19,75incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KP
Type
Male Connector
Fabrikant ID
KPGH04-M5
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
PP
Buitendiameter leiding
4 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (M)
Draadmaat
M 5
Werkdruk
van 10 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht
Materiaal afdichting
EPDM
Materiaal ontspanring
PP
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal schroefdraaddichting
NBR
Materiaal moer
Roestvaststaal RVS 304
Verlengd
Nee
Gewicht
4 g
D
10 mm
H
8 mm
L
25.9 mm
M
18