€ 14,33/ stukexcl. btw
€ 17,34incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KP |
Type | Male Connector |
Fabrikant ID | KPGH04-02 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | PP |
Buitendiameter leiding | 4 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 1/4 |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Medium | Lucht |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | PP |
Materiaal schroefdraaddichting | NBR |
Materiaal moer | Roestvaststaal RVS 304 |
Verlengd | Nee |
Gewicht | 12 g |
H | 14 mm |
L | 22.9 mm |
M | 18 |