Eriks
SMC

SMC Mannelijke connector, KFH12U-03, KF Serie, Rechte vorm, Buitendraad BSPT (R), 3/8 Draad, 12 mm Buis OD

  • ERIKS:24125943
Image 1
▪ Model: KFH12U-03 (buitendiameter slang ø12, binnendiameter slang ø8, schroefdraad 3/8) (kunststof klemring)
▪ Afdichtmiddel: Zonder afdichtmiddel
Opslaan in lijst

€ 2,90/ stukexcl. btw

€ 3,51incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KF
Type
Male Connector
Fabrikant ID
KFH12U-03
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing
Buitendiameter leiding
12 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
3/8
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht
Materiaal moer
C3604BD
Anti-spark model
Ja
Verlengd
Nee
Gewicht
41 g