Eriks
SMC

SMC Mannelijke connector, KFH12N-04, KF Serie, Rechte vorm, Buitendraad BSPT (R), 1/2 Draad, 12 mm Buis OD

  • ERIKS:24125942
Image 1
▪ Model: KFH12N-04 (buitendiameter slang ø12, binnendiameter slang ø9, schroefdraad 1/2) (kunststof klemring)
▪ Afdichtmiddel: Zonder afdichtmiddel
Opslaan in lijst

€ 4,11/ stukexcl. btw

€ 4,97incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KF
Type
Male Connector
Fabrikant ID
KFH12N-04
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing
Buitendiameter leiding
12 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/2
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht
Materiaal moer
C3604BD
Anti-spark model
Ja
Verlengd
Nee
Gewicht
64 g
H1
22 mm
H2
19 mm
L1
40.3 mm
L2
33.5 mm
M
19.3