Eriks
SMC

SMC Mannelijke connector, KFH08N-03, KF Serie, Rechte vorm, Buitendraad BSPT (R), 3/8 Draad, 8 mm Buis OD

  • ERIKS:24125939
Image 1
▪ Model: KFH08N-03 (buitendiameter slang ø8, binnendiameter slang ø6, schroefdraad 3/8) (kunststof klemring)
▪ Afdichtmiddel: Zonder afdichtmiddel
Opslaan in lijst

€ 2,45/ stukexcl. btw

€ 2,96incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KF
Type
Male Connector
Fabrikant ID
KFH08N-03
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
3/8
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht
Materiaal moer
C3604BD
Anti-spark model
Ja
Verlengd
Nee
Gewicht
36 g
H1
17 mm
H2
14 mm
L1
35.2 mm
L2
28.5 mm
M
16.2