€ 2,06/ stukexcl. btw
€ 2,49incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KF |
Type | Male Connector |
Fabrikant ID | KFH08N-02 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Messing |
Buitendiameter leiding | 8 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 1/4 |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Medium | Lucht |
Materiaal moer | C3604BD |
Anti-spark model | Ja |
Verlengd | Nee |
Gewicht | 24 g |
H1 | 14 mm |
H2 | 14 mm |
L1 | 34.2 mm |
L2 | 27.5 mm |
M | 16.2 |