Eriks
SMC

SMC Mannelijke connector, KFH06-01S, KF Serie, Rechte vorm, Buitendraad BSPT (R), 1/8 Draad, 6 mm Buis OD

  • ERIKS:24125936
Image 1
▪ Model: KFH06-01 (buitendiameter slang ø6, binnendiameter slang ø4, schroefdraad 1/8) (kunststof klemring)
▪ Afdichtmiddel: S (With Sealant)
Opslaan in lijst

€ 1,82/ stukexcl. btw

€ 2,20incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KF
Type
Male Connector
Fabrikant ID
KFH06-01S
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/8
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht
Materiaal moer
C3604BD
Verlengd
Nee
Gewicht
14 g