Eriks
SMC

SMC Mannelijke connector, KFH04-02, KF Serie, Rechte vorm, Buitendraad BSPT (R), 1/4 Draad, 4 mm Buis OD

  • ERIKS:24125935
Image 1
▪ Model: KFH04-02 (buitendiameter slang ø4, binnendiameter slang ø2,5, schroefdraad 1/4) (kunststof klemring)
▪ Afdichtmiddel: Zonder afdichtmiddel
Opslaan in lijst

€ 1,94/ stukexcl. btw

€ 2,35incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KF
Type
Male Connector
Fabrikant ID
KFH04-02
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing
Buitendiameter leiding
4 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/4
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht
Materiaal moer
C3604BD
Anti-spark model
Ja
Verlengd
Nee
Gewicht
23 g
H1
14 mm
H2
10 mm
L1
34.5 mm
L2
27.8 mm
M
15.5