€ 9,99/ stukexcl. btw
€ 12,09incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KC |
Type | Male Connector |
Fabrikant ID | KCH10-03S |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 10 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 3/8 |
Werkdruk | van 10 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Medium | Lucht |
Precoating schroefdraad | Ja |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal gripring | Roestvaststaal RVS 304 |
Materiaal moer | C3604BD |
Verlengd | Nee |
Gewicht | 43 g |
H | 17 mm |
L | 51.5 mm |
M | 24 |