Eriks
SMC

SMC Mannelijke connector, KCH10-02S, KC Serie, Rechte vorm, Buitendraad BSPT (R), 1/4 Draad, 10 mm Buis OD

  • ERIKS:24125853
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: Ø10
▪ Poortgrootte toepasbare slang: 02 (R(PT)1/4, Rc(PT)1/4)
▪ Afdichtmiddel: S (afdichtmiddel)
Opslaan in lijst

€ 9,99/ stukexcl. btw

€ 12,09incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KC
Type
Male Connector
Fabrikant ID
KCH10-02S
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
10 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/4
Werkdruk
van 10 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht
Precoating schroefdraad
Ja
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal moer
C3604BD
Verlengd
Nee
Gewicht
34 g
H
17 mm
L
50.5 mm
M
24