Eriks
SMC

SMC Mannelijke connector, KCH06-01S, KC Serie, Rechte vorm, Buitendraad BSPT (R), 1/8 Draad, 6 mm Buis OD

  • ERIKS:24125843
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: Ø6
▪ Poortgrootte toepasbare slang: 01 (R(PT)1/8)
▪ Afdichtmiddel: S (afdichtmiddel)
Opslaan in lijst

€ 7,04/ stukexcl. btw

€ 8,52incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KC
Type
Male Connector
Fabrikant ID
KCH06-01S
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/8
Werkdruk
van 10 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht
Precoating schroefdraad
Ja
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal moer
C3604BD
Verlengd
Nee
Gewicht
16 g
H
12 mm
L
37.4 mm
M
19