Eriks
SMC

SMC Mannelijke connector, KCH04-M5, KC Serie, Rechte vorm, Buitendraad (M), M 5x0.8 Draad, 4 mm Buis OD

  • ERIKS:24125841
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: Ø4
▪ Poortgrootte toepasbare slang: M5X0,8
▪ Afdichtmiddel: Zonder afdichtmiddel
Opslaan in lijst

€ 6,44/ stukexcl. btw

€ 7,79incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KC
Type
Male Connector
Fabrikant ID
KCH04-M5
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
4 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (M)
Draadmaat
M 5x0.8
Werkdruk
van 10 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal moer
C3604BD
Verlengd
Nee
Gewicht
8 g
H
9.8 mm
L
30.8 mm
M
18