€ 4,39/ stukexcl. btw
€ 5,31incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KA |
Type | Male Connector |
Fabrikant ID | KAH10-U01 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | PBT |
Buitendiameter leiding | 10 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad (UNI) |
Draadmaat | 1/8 |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 40 °C |
Medium | Lucht |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | PBT |
Materiaal moer | C3604BD |
Verlengd | Nee |
Gewicht | 17 g |
D | 17 mm |
H | 17 mm |
L | 28 mm |
M | 21 |