Eriks
SMC

SMC Mannelijke connector, KAH06-M5, KA Serie, Rechte vorm, Buitendraad (M), M 5x0.8 Draad, 6 mm Buis OD

  • ERIKS:24125768
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: 06 (Ø6)
▪ Poortgrootte toepasbare slang: M5X0,8
Opslaan in lijst

€ 2,56/ stukexcl. btw

€ 3,10incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KA
Type
Male Connector
Fabrikant ID
KAH06-M5
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (M)
Draadmaat
M 5x0.8
Werkdruk
van 10 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 40 °C
Medium
Lucht
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
PBT
Materiaal moer
C3604BD
Verlengd
Nee
Gewicht
3 g
D
11.5 mm
H
10 mm
L
18.5 mm
M
14