Eriks
SMC

SMC Mannelijke connector, KAH04-U01, KA Serie, Rechte vorm, Buitendraad (UNI), 1/8 Draad, 4 mm Buis OD

  • ERIKS:24125766
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: 04 (Ø4)
▪ Poortgrootte toepasbare slang: U01 (Uni 1/8")
Opslaan in lijst

€ 2,27/ stukexcl. btw

€ 2,75incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KA
Type
Male Connector
Fabrikant ID
KAH04-U01
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
4 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (UNI)
Draadmaat
1/8
Werkdruk
van 10 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 40 °C
Medium
Lucht
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
PBT
Materiaal moer
C3604BD
Verlengd
Nee
Gewicht
5 g
D
10 mm
H
10 mm
L
18.5 mm
M
16